ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 鉄骨建築用金物
”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 シルバー色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19696891
品番
358-W-SL-5060
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバー1本で取り付け可能です。
バックセット可変式です。
用途
円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。
トラスコ品番
225-8390
材質
ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂
長さ(mm)
105
幅(mm)
66
色
シルバー
タイプ
取替レバーハンドル(チューブラ錠)
縦(mm)
140
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット(mm)
50/60
取付ビスピッチ(mm)
42