”かんたん取替レバーハンドル” 座角型 シルバー色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19696900 品番358-ML-SL-5060
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドライバー1本で取り付け可能です。
バックセット可変式です。

用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。 トラスコ品番225-8400 材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂 長さ(mm)105 幅(mm)66 シルバー タイプ取替レバーハンドル(チューブラ錠) 縦(mm)140 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット(mm)50/60 取付ビスピッチ(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする