CDU25-10D フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-1~) SMC 19697517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-1~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式複動形注文コード19697517品番CDU25-10D
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動形磁石内蔵有無クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類M5×0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじオートスイッチ種類なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする