※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”ラボメイト腕カバー” 6箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(300枚) 注文コード19697627 品番03050
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

使い捨てタイプの腕カバーです。
袖口から薬品が入ったり、袖で容器をひっかけ倒してしまうことを防止します。
25双(50枚入)の箱が6箱入っているので、使う分だけ手元に置いてご使用いただけます。

用途腕への薬品飛散保護に。 トラスコ品番816-2685 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.035 透明 サイズフリー 幅(cm)18 長さ(cm)37 ケース入数(枚)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする