※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バイオ・食品(菌)関連用品
フロンケミカルの 培養用品
フロンケミカルの シャーレ/ディッシュ
フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19706806
品番
NR0212-001
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
用途
実験用
トラスコ品番
153-1323
材質
PFA
高さ(mm)
14.5
深さ(mm)
9
外径(mm)
55
内径(mm)
50