※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの バイオ・食品(菌)関連用品
フロンケミカルの 培養用品
フロンケミカルの シャーレ/ディッシュ
フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19706815
品番
NR0212-002
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
用途
実験用
トラスコ品番
153-2898
材質
PFA
高さ(mm)
17
深さ(mm)
11
外径(mm)
80
内径(mm)
75