コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
100
注文コード
19707267
品番
LEA100F-15-SNYJ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・内容量
など
610
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電力(W)
100
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC120〜370
仕様
シャーシ・カバー付、ボリューム付、ヨーロピアンコネクタ
形状
カバー付き
シリーズ
LEA
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
6.7
定格出力電圧(V)
DC15
入力形式
連続入力