曜日別特売
REH-150HP レギュレターフック TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19707479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレターフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19707479品番REH-150HP
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
最適な軸の曲げ角度でピンを取り外しやすい設計です。

用途自動車ドアのレギュレータハンドル内のピンを取る専用工具です。トラスコ品番864-2769材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂軸径(Φmm)2全長(mm)140軸長(mm)50
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする