※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セットカラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19707655 品番 SET-65W
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

取り付けが簡単です。

用途ベアリング・スプロケット等の固定に。 トラスコ品番514-3799 材質一般機械構造用圧延鋼材、表面処理:亜鉛メッキ 総幅(mm)20 外径(mm)100 内径(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする