※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EVN
EVNの 直動部品
EVNの セットカラー
EVNの セパレート
セットカラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19707671
品番
SET-70W
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
取り付けが簡単です。
用途
ベアリング・スプロケット等の固定に。
トラスコ品番
514-3802
材質
一般機械構造用圧延鋼材、表面処理:亜鉛メッキ
総幅(mm)
20
外径(mm)
100
内径(mm)
70