※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 圧力制御弁
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
トラスコ品番
521-2482
注文コード
19715005
品番
MKL3-10-ABD
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品
ブラケット、角型圧力計
トラスコ品番
521-2482
接続口径
Rc3/8
全長(mm)
260
全幅(mm)
152
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
貯油量(cm
3
)
200
ドレン貯留量(cm
3
)
75
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1〜0.85
流体温度(℃)
5〜60
ドレン排出
自動
圧力計
角型
最小流量(L/min)
【油滴下】65
注意
※オートドレンの最低作動圧力は、0.15MPaです。