※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 圧力制御弁
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19715057
品番
SFR3-06-BD
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
ブラケット、D型圧力計
トラスコ品番
521-2486
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
146
全幅(mm)
45
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
9.5
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
D形
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
※D型圧力計は、本体に組付けずに発送いたします。