※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 圧力制御弁
フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
注文コード
19715240
品番
MFR3-15-AD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
角型圧力計
トラスコ品番
521-2516
接続口径
Rc1/2
全長(mm)
260
全幅(mm)
72
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
75
設定圧力(MPa)
0.1〜0.85
圧力計
角型
注意
※オートドレンの最低作動圧力は、0.15MPaです。