※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 圧力制御弁
フィルタレギュレータ(角型圧力計付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
注文コード
19715249
品番
MFR3-15-D
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
角型圧力計
トラスコ品番
521-2512
接続口径
Rc1/2
全長(mm)
251
全幅(mm)
72
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
75
設定圧力(MPa)
0.1〜0.85
圧力計
角型
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。