※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 圧力制御弁
エアフィルタ(標準)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19715258
品番
SAF3-06
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
トラスコ品番
521-2523
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
97
全幅(mm)
40
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
9.5
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
ドレン排出
手動
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。