※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 圧力制御弁
エアフィルタ(オートドレン付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
トラスコ品番
521-2544
注文コード
19715301
品番
MAF3-10-A
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
トラスコ品番
521-2544
接続口径
Rc3/8
全長(mm)
182
全幅(mm)
75
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
75
使用流体
空気
流体温度(℃)
5〜60
ドレン排出
自動
適合チューブ外径D(Φmm)
8
注意
※オートドレンの最低作動圧力は、0.15MPaです。