※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 圧力制御弁
レギュレータ(ブラケット付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19715319
品番
SRV3-06-B
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
空気を安定した圧力に調整します。
付属品
ブラケット
トラスコ品番
521-2555
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
82
全幅(mm)
45
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
流体温度(℃)
5〜60