※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 圧力制御弁
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19715328
品番
SRV3-06-BD
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
空気を安定した圧力に調整します。
付属品
ブラケット、D形圧力計
トラスコ品番
521-2554
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
82
全幅(mm)
45
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
流体温度(℃)
5〜60
圧力計
D形
注意
※D型圧力計は、本体に組付けずに発送いたします。