定格出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。「ディレーティング」)
定格出力電力(W)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:1008
仕様-
形状カバー付き
質量(kg)2.8(max)
シリーズPJ
端子形状ねじ
使用温度(℃)-20〜70
定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ
定格出力電流(A)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:42
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×61×240(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式強制空冷(ファン内蔵)
機能リモートセンシング:オプション(オプション-W)、リモートコントロール(RC):オプション(オプション-R外部駆動電源必要)
容量(W)1000
力率ACIN 100V:0.98typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:0.98/0.95typ(Io=100%)
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
安全規格UL62368-1、C-UL(CSA62368-1)、EN62368-1取得 電安法準拠
突入電流(A)ACIN 100V:15/30typ(Io=90%)[1次突入電流値/2次突入電流値 再投入間隔10秒以上]、ACIN 115V:15/30typ(Io=100%)[1次突入電流値/2次突入電流値 再投入間隔10秒以上]、ACIN 230V:30/30typ(Io=100%)[1次突入電流値/2次突入電流値 再投入間隔10秒以上]
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100V:12.5typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:11/5.5typ(Io=100%)
出力電圧可変範囲(V)20.4〜28.5
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN 100V:84typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:85/88typ(Io=100%)
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)800typ(ACIN 115V、Io=100%)Ta=25℃
出力電圧確度(V)24〜24.96
周囲温度変動(mV)0〜50℃/-20〜50℃:240(max)/290(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)1.5(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)28.8〜34.8
運転表示LED:緑