使用感/性能は問題なし。他社の同等品と比べて価格的にお安いですがさらなる低価格化を要望いたします。
自作で大電流の多チャンネル電圧可変型電源を作成するための1次電源用として購入しました.大電流の物をトランスとレギュレーターで作成するとなると,かなり高価になりますが,この電源を使えば,総合的に安価になると考えました.
ただ,カタログを見ると枝番号が多く,いずれが最適かの判断が難しく,最も標準と思われる機種にしました.
1次側が100Vでは小さいようなので,単相200Vで使用する予定です.
納期がかなり長期との記載がありましたが,タイミング良く数日で入手できました.