盛光
盛光の 自動車用鈑金
盛光の 車用キリバシ/ツカミバシ
火造りバシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
300
トラスコ品番
123-8796
注文コード
19718986
品番
BKHZ-0300
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
火造り作業の平板・丸棒のつかみに最適です。
トラスコ品番
123-8796
材質
炭素鋼(SS400)
全長(mm)
300
タイプ
平型
口先長(mm)
45
口幅(mm)
20
危険物の類別
非危険物