盛光
盛光の 自動車用鈑金
盛光の 車用キリバシ/ツカミバシ
火造りバシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
600
トラスコ品番
123-8808
注文コード
19719011
品番
BKHZ-1600
参考基準価格(税別)
¥13,340
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
火造り作業の平板・丸棒のつかみに最適です。
トラスコ品番
123-8808
材質
炭素鋼(SS400)
厚さ(mm)
口先:5
全長(mm)
600
タイプ
丸型
口先長(mm)
80
口幅(mm)
20
危険物の類別
非危険物