※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EVN
EVNの ベアリング(軸受)
EVNの ベアリング用アクセサリ
EVNの ベアリング用ナット・ワッシャ
精密ロックナット
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19719555
品番
EPT105N-5-M105X2
参考基準価格(税別)
¥15,220
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
直角度は5/1000です。
用途
工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
トラスコ品番
514-3314
材質
ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
ねじ寸法
M105×2
総幅(mm)
22
外径(mm)
140
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方