※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT
押し込み型コードクリップ ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×100個)
注文コード
19720578
品番
PMCC38H25-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
Φ9.7mmまでのケーブル、電線などをクリップに挿入するだけで保持できます。
ウイングがついており、振動のある場所での使用に適しています。
用途
ケーブルなどの保持、固定。
トラスコ品番
731-5147
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
高さ(mm)
22.5
寸法A(mm)
12.4
寸法D(mm)
8.3
寸法B(mm)
9.1
最大結束径(Φmm)
9.7
寸法C(mm)
22.5
固定方法
押し込み
結束可能径(mm)
9.7