※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩み止めナット 機械構造用炭素鋼

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19720587 品番 PNSC16W
参考基準価格(税別)¥10,960 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

用途ベアリングの締付等に。 トラスコ品番514-3594 材質機械構造用炭素鋼 ねじ寸法M80×2 総幅(mm)18.6 外径(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする