※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19720657 品番 PNSS18
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

用途ベアリングの締付等に。 トラスコ品番514-3667 材質一般機械構造用圧延鋼材 ねじ寸法M90×2 総幅(mm)20.3 外径(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする