※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EVN
EVNの ベアリング(軸受)
EVNの ベアリング用アクセサリ
EVNの ベアリング用ナット・ワッシャ
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19720666
品番
PNSS19
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途
ベアリングの締付等に。
トラスコ品番
514-3675
材質
一般機械構造用圧延鋼材
ねじ寸法
M95×2
総幅(mm)
21.3
外径(mm)
125
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方