※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EVN
EVNの ベアリング(軸受)
EVNの ベアリング用アクセサリ
EVNの ベアリング用ナット・ワッシャ
緩み止めナット ステンレス(SUS304)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19720761
品番
PNSUS20
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途
ベアリングの締付等に。
トラスコ品番
514-3764
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ寸法
M100×2
総幅(mm)
22.3
外径(mm)
130
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方