曜日別特売
TMEH-X2-L0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT 19721077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMEH-X2-L0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT 19721077
TMEH-X2-L0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT 19721077
TMEH-X2-L0Y 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT 19721077

回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可車上渡し19日以内出荷とは
内容量1箱(2袋×50個)注文コード19721077品番TMEH-X2-L0Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。
束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。

用途交差するケーブルなどの固定。トラスコ品番477-5481材質耐候性ナイロン66高さ(mm)31.2最大結束径(Φmm)使用結束バンドによるバンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~12.7縦(mm)18.5横(mm)41.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする