曜日別特売
CMSAQSCZBL 光ファイバーSCアダプタモジュール PANDUIT 19721400

光ファイバーSCアダプタモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可車上渡し19日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード19721400品番CMSAQSCZBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。

用途光ファイバーSCコネクタ。トラスコ品番161-0528アダプタ:アクア、モジュール:黒高さ(mm)18タイプOM3/OM4縦(mm)49横(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする