上枠付戸当り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 注文コード19721409 品番SH-TU150W
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

床や巾木に戸当りが取付けられない場合などに使用します。
取付位置により、ドアのストップ角度を調整できます。

用途上枠付用。 トラスコ品番139-6314 セット内容ステンレス皿タッピングネジ3.5×35(4本) 材質ステンレスSUS430(ヘアライン仕上)+ゴム 幅(mm)36 SUS430 高さ(mm)26.5 奥行(mm)162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする