定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6仕様DINレール取付タイプ質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)100p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)漏洩電流(mA)-