曜日別特売
KP-FSD2 絶縁付フェルール端子(SingleWire DIN規格)キット PANDUIT 19723387

KP-FSD2 絶縁付フェルール端子(SingleWire DIN規格)キット PANDUIT 19723387
KP-FSD2 絶縁付フェルール端子(SingleWire DIN規格)キット PANDUIT 19723387

絶縁付フェルール端子(SingleWire DIN規格)キット

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可車上渡し19日以内出荷とは
内容量1箱(400個)
内容量1箱(400個)注文コード19723387品番KP-FSD2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

いろいろなサイズが入ったキット品です。
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。

用途差込型端子台等に。トラスコ品番195-0642セット内容FSD76-8、FSD77-8、FSD78-8:各100個、FSD75-8、FSD80-8:各50個材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする