※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワタナベ工業
ワタナベ工業の 内装資材
ワタナベ工業の カーペット・フロア
ワタナベ工業の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
毛氈風フエルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
1820
色
紺
注文コード
19723430
品番
MFS-32-182-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
従来の毛氈が持つ風合い、質感を再現したもので、あらゆるシーンで使用できます。
用途
お茶席・舞台・廊下・装飾や社寺などの常備品として。
適合
防炎適合品
トラスコ品番
195-4366
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
3.5
色
紺
長さ(m)
30
防炎性能試験番号
EO-060284