※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの 各種用途バルブ
給湯用コアリング付ゲートバルブ 10G-HN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19724735
品番
10G-HN 32A
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
用途
給湯用。
トラスコ品番
356-5447
材質
青銅(CAC406)
全長(mm)
84
高さ(mm)
217
呼び径(B)
1.25
呼び径(A)
32
最高許容圧力(MPa)
1.0(85℃以下の静流水、脈動水)
ハンドル径D(Φmm)
90
クラス
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材