※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 圧力制御弁
レギュレータ(角型圧力計付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
注文コード
19725521
品番
MRV3-15-D
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気を安定した圧力に調整します。
付属品
角型圧力計
トラスコ品番
521-4049
接続口径
Rc1/2
全長(mm)
133
全幅(mm)
70
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1〜0.85
流体温度(℃)
5〜60