アルファ米 単品

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 タイプ白飯 注文コード19739365 品番00243047
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥355
販売価格(税別)
329
この商品はタイプ11種類から選べます 他の種類を見る

炊きたてご飯のおいしさをそのまま急速乾燥! 尾西のごはんシリーズ長期保存:常温保存で製造から5年以上の賞味期限
短時間:お湯を注いで15分(赤飯は20分)で出来上がり
水でもOK:お湯を沸かせない時は、水でも調理可能 ※お湯使用時よりも時間は長くなります。
エコロジー:環境に配慮したエコスプーン ※バイオマス認証取得済
白飯:国産のうるち米を美味しく炊き上げた後に、ご飯の旨さを逃さずに水分だけを除いたご飯です。
わかめごはん:ミネラルたっぷりの”わかめ”に塩味と甘味を加え、さっぱりとした味付けのわかめご飯です。
赤飯:もち米を小豆の煮汁で色付けし、丁寧に蒸しあげました。”もちっ”とした粘りと ふっくら炊けた小豆の食感が絶妙です。
五目ごはん:肉類を使わずに、椎茸、こんにゃく、油 あげ、ごぼう、人参など、ヘルシーな野菜を醤油で味付けました。誰にでも好まれる、一番人気です。
山菜おこわ:きくらげ、ぜんまい、わらびなどの山の珍味をふんだんに盛り込みました。
ドライカレー:ターメリックやクミン等、十数種類の 香辛料を加えた本格派。刺激的な辛さにせず、誰でも美味しくお召し上がりいただける味付けです。
チキンライス:トマトの酸味と香りが特徴のケチャップご飯です。コーンの甘味がアクセントになっています。
えびピラフ:バターとコンソメ味のご飯に、えび、人参の赤色、コーンの黄色、パセリの緑色が映え、彩り鮮やかな「えびピラフ」です。
きのこごはん:4種類(しめじ、しいたけ、なめこ、きく らげ)のきのこ具材がたっぷり入ったあっさり味のご飯。
松茸ごはん:松茸・油揚げ・にんじん・ごぼう具材をかつおと昆布のだしで炊込んだ松茸の旨味と香りが豊かなごはんです。
たけのこごはん:食感豊かな筍をこだわり出汁で仕上げました。

付属品スプーン(個包装) 種別米類 幅(mm)160 高さ(mm)152 タイプ白飯 奥行(mm)70 内容量(g)100 保存期間(年)5
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
保存食

保存期間が長いので、頻繁に買い替えしなくて良い。
パックご飯みたいに、チンして炊き立てふっくらとはいかないものの、水でも食べられる様にできるし、保管にも軽くて嵩張らないのが良い。
備蓄用は、これしか買わなくなりました。

2025-11-28
用途:
社内の備蓄用に購入
三和水工株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

尾西は信頼できるメーカーなので購入しました。ローリングストックしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする