画像準備中

アルファ米 エスニックセット 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプナシゴレン 注文コード19739487 品番00350902
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥453
販売価格(税別)
419
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジ対応!手軽に本格的エスニックごはん
電子レンジで約3分加熱後、3分蒸らすだけでふんわりご飯ができあがり。
「お湯」または「水」を注ぐだけでも調理可能です。
ビリヤニ:インドや中東など幅広い地域で食べられているスパイスを効かせた炊き込みごはんです。
ナシゴレン:インドネシアやマレーシアの伝統的な辛味の効いたチャーハンです。

付属品スプーン(個包装) 幅(mm)160 高さ(mm)152 タイプナシゴレン 奥行(mm)70 内容量(g)80
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする