画像準備中

80gレンジ+(プラス)アルファ米 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプきのこごはん 注文コード19739505 品番00362444
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥453
販売価格(税別)
419
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

水・お湯・電子レンジ 3通りの作り方が選べるアルファ米
電子レンジで約3分加熱後、3分蒸らすだけでふんわりご飯ができあがり。
「お湯」または「水」を注ぐだけでも調理可能です。
五目ごはん;肉や魚を一切使わない、野菜中心の5種の具たっぷりのまぜごはん。お米は国産うるち米のみ使用。
ドライカレー:4種の野菜とスパイスのさわやかな香り。お米は国産うるち米のみ使用。
チキンライス:トマトの酸味と香りが特徴のケチャップご飯です。コーンの甘味がアクセント。お米は国産うるち米のみ使用。
赤飯:あずきもやわらかな、もちもち赤飯。お米は国産もち米のみ使用。食塩付き。
きのこごはん:4種類のきのこ具材がたっぷり入ったあっさり味のごはん。お米は国産うるち米のみ使用。
たけのこごはん:食感豊かな筍をこだわり出汁で仕上げました。お米は国産うるち米のみ使用。
山菜おこわ:山の恵みの、もっちりおこわ。お米は国産もち米・うるち米のみ使用。

付属品スプーン(個包装) 幅(mm)160 高さ(mm)152 タイプきのこごはん 奥行(mm)68 内容量(g)80
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする