一汁ご膳 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19739539 品番 00349009
参考基準価格(税別)¥736 販売価格(税込) ¥787
販売価格(税別)
729

野菜がごろっと入った「レトルトスープ」と「アルファ米」の1食分セット
水の代わりにレトルトスープでアルファ米をもどして炊き込みご飯風で召し上がれます。
レトルトスープは温めなくても召し上がれます。
食器いらず、長期保存対応。
商品の箱を組み立ててスープとごはんを立ててセットできます。

セット内容アルファ米(白飯)/レトルトスープ(けんちん汁)/スプーン 幅(mm)150 高さ(mm)170 タイプけんちん汁と白飯のセット 奥行(mm)50 内容量(g)レトルトスープ:190、白飯:80
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする