常温長期賞味期限食品 50食入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプやわらか玄米炊き込みご飯 注文コード19740537 品番00302547
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥26,978
販売価格(税別)
24,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

食感と風味にこだわった、贅沢な保存食
調理不要でいつでも素早くおいしく召し上がれます。
やわらか玄米炊き込みご飯:具材のうまみが引き立った本格的な炊き込みご飯です。
玄米トマトリゾット:トマトの程よい酸味がアクセントのトマトリゾットです。

幅(mm)410 高さ(mm)200 タイプやわらか玄米炊き込みご飯 奥行(mm)310 内容量(g)230(1食あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする