常温長期賞味期限食品 単品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプやわらか玄米炊き込みご飯 注文コード19740555 品番00298846
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
549
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

食感と風味にこだわった、贅沢な保存食
調理不要でいつでも素早くおいしく召し上がれます。
やわらか玄米炊き込みご飯:具材のうまみが引き立った本格的な炊き込みご飯です。
玄米トマトリゾット:トマトの程よい酸味がアクセントのトマトリゾットです。

幅(mm)138 高さ(mm)198 タイプやわらか玄米炊き込みご飯 奥行(mm)20 内容量(g)230
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする