サバイバルフーズ® 大缶洋風雑炊 単品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶タイプ洋風とり雑炊注文コード19741131品番00289756
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,150
販売価格(税別)
9,398

”25年間保存可能”な備蓄食
洋風とり雑炊:鶏肉、マッシュルーム、にんじんなど具沢山で、美味しさも栄養満点。昆布だし、鰹節の風味が効いた雑炊です。
洋風えび雑炊:ほんのりと芳ばしい海老の風味が効いた本格雑炊。ふっくらと炊き上がったお米にグリーンピース、マッシュルームなど具材をふんだんに使い、滋味に富む料理に仕上げました。

タイプ洋風とり雑炊高さH(mm)178直径(mm)159
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする