尾西食品
尾西食品の 非常食
災害食用白がゆ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
19741648
品番
00288696
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
加水・加熱不要!舌でつぶせる柔らかさ
加水なし、加熱なしでそのまま食べられる。
一般の方も介護が必要な方もおいしく召し上がります。舌でつぶせる柔らかさで、冷めても水とお米が分離しないおかゆです。
付属品
スプーン(個包装)
幅(mm)
415
高さ(mm)
173
質量(g)
210(1袋あたり)
奥行(mm)
230
入数
40袋入