尾西食品
尾西食品の 非常食
災害食用白がゆ 単品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
19741657
品番
00289761
参考基準価格(税別)
¥315
販売価格(税込)
¥334
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
加水・加熱不要!舌でつぶせる柔らかさ
加水なし、加熱なしでそのまま食べられる。
一般の方も介護が必要な方もおいしく召し上がります。舌でつぶせる柔らかさで、冷めても水とお米が分離しないおかゆです。
付属品
スプーン(個包装)
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
質量(g)
210
奥行(mm)
18
入数
単品
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。