画像準備中

アルファ米 単品

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 タイプ梅がゆ 注文コード19741761 品番00207186
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥366
販売価格(税別)
339
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

炊きたてのおいしさを逃さず急速乾燥! 尾西の「アルファ米」おかゆ
水で70分、お湯で15分でできるアレルギー28品目不使用のおかゆ。

付属品スプーン(個包装) 幅(mm)160 高さ(mm)152 タイプ梅がゆ 奥行(mm)70 内容量(g)42
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
非常時の食料として
運輸・通信業

コロナ過の2020年頃購入した同商品が先日期限を迎えたため実食しました。
その際お湯で10分以上かけたところ、1回分の食事に十分応えられると感じたため再購入しました。付属の昆布については後から投入するため、塩分を抑えたい方は量を調整出来ますし、全量入れればほとんどの方は塩分摂取が十分できると感じられると思います。
ただ昨今の米不足の所為かホームセンターでは取り扱っていなかったため、今回はこちらで購入しました。
これでしばらく(2030年頃まで)は安心できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする