仕様DINレール取付タイプ形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC定格電圧(V)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)15(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)漏洩電流(mA)(入力250/500V 60Hz)1/2(max)