尾西食品
尾西食品の 非常食
米粉でつくったカレーうどん 単品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
19743285
品番
00296290
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
国産米粉100%!つるつるカレーうどん
熱湯で7分。
アレルギー物質28品目不使用。
米粉からつくられているとは思えないほどのツルツル食感。
食器いらず。
付属品
フォーク
幅(mm)
201
高さ(mm)
210
質量(g)
73
奥行(mm)
35
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。