尾西食品
尾西食品の 非常食
米粉でつくった 山菜うどん 単品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19743301
品番
00332380
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
かつお出汁香るスープが決め手 米粉の山菜うどん
アレルギー物質28品目不使用
熱湯で7分
国産米粉100%使用
付属品
フォーク
幅(mm)
210
高さ(mm)
210
質量(g)
71.5
奥行(mm)
35
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。