グランデックス
グランデックスの 非常食
サバイバル®;フーズ ファミリーセット 大缶 各3缶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
19743818
品番
00009524
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥46,418
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
本物の”超”長期保存食
ファミリーセットはシチューとクラッカーの組み合わせ。
大缶1缶あたり約10食分です。
セット内容
クラッカー 3缶/チキンシチュー 3缶
高さ(mm)
199
タイプ
チキンシチュー&クラッカー
奥行(mm)
324
内容量(g)
クラッカー:910、チキンシチュー:422(1缶あたり)
直径(mm)
487